Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 16 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Altro
Lunghezza: 330 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Tipologia: Tondo
Zona di livellamento: 85...130 mm
Possibilità di sviluppo: Per il montaggio di apparecchi da impianti
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4