Power Distribution
10000 prodotti
Max. corrente nominale: 630 A
Altezza: 55 mm
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Tipologia: Metrico
Materiale: Alluminio
Numero di unità di altezza (UA): 1
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 21...35 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm