Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 216 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 25 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Altro