Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Funzione: Sganciatore di apertura
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero moduli DIN: 1
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 250 A
Punto di alimentazione: Fine
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo lampada: LED