Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Corrente massima (Imax): 63 A
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di contatore: Elettronico
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 2000...2000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 2000...2000 mA
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Esecuzione coperchio: Senza
Tipo di copertura: Opzionale
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°