Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato
Corrente massima (Imax): 80 A
Corrente nominale (In): 80 A
Tipo di contatore: Elettronico
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Singolo
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli: 2
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1