Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipologia: Distributore finale mobile
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di fasi: 1
Adatto per numero di apparecchi: 12
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Larghezza: 50 mm