Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Forma della rete IT: sì
Forma della rete TN: sì
Forma della rete DC: no
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1600 A
Tipologia: Altro
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 400 mm
Forma della rete TN: sì
Forma della rete TT: sì
Forma della rete DC: no
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza