pagina iniziale

Power Distribution

Iniziamo con una vasta gamma di prodotti per la distribuzione di energia destinati esclusivamente ai professionisti. Questi includono Tubi pieghevoli medi, Interruttori Automatici, Blocchi differenziali e Tubi corrugati pieghevoli autoestinguenti. Questi componenti garantiscono la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, siano essi in un ambiente industriale, commerciale o domestico.ABB SPA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, EATON e SCAME PARRE S.P.A. sono solo alcuni dei marchi di alta qualità che offrono questi prodotti. Con una vasta gamma di opzioni, queste aziende forniscono soluzioni robuste ed efficienti per una varietà di applicazioni di distribuzione di energia. La loro offerta copre una vasta gamma di esigenze, garantendo sempre massima sicurezza e affidabilità.Per concludere, la distribuzione di energia è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema elettrico. La scelta dei componenti giusti può fare la differenza tra un sistema efficiente e sicuro e uno che non lo è. Questi prodotti di alta qualità soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti, fornendo strumenti efficaci per gestire e distribuire l'energia in modo sicuro e affidabile. Non compromettete sulla qualità quando si tratta di distribuzione di energia - la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti potrebbe dipendere da essa.

10000 prodotti

    HAGER
    • copia
    • copia
    • Numero di barre DIN: 1

    • Altezza: 200 mm

    • Larghezza: 800 mm

    VIMAR SPA
    • copia
    • copia
    3M ITALIA
    • copia
    • copia
    • Adatto ad uso esterno: no

    • Adatta per uso interno:

    • Numero di fili: 1

    AVE
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di montaggio: A parete

    • Numero di file: 3

    • Numero moduli DIN: 12

    HAGER
    • copia
    • copia
    • Funzione: Interruttore a distanza

    • Tensione nominale: 230 V

    • Numero moduli DIN: 1

    OBO BETTERMANN
    • copia
    • copia
    • Forma della rete IT: no

    • Forma della rete TN: no

    • Forma della rete DC: no

    PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di copertura: Porta

    • Tipo di montaggio: A parete

    • Tipo di porta: Singolo

    DEHN ITALIA SPA
    • copia
    • copia
    • Forma della rete TN:

    • Numero di conduttori (esclusa terra): 2

    • Forma della rete TT:

    ABB SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale permanente Iu: 160 A

    • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA

    • Numero di poli: 4

    IME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale secondaria: 5 A

    • Corrente nominale primaria In: 150 A

    • Tipologia: Trasformatore di corrente

    LEGRAND
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Raccordo a innesto

    • Materiale: Metallo

    • Qualità del materiale: Altro

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

    • Numero di conduttori (esclusa terra): 4

    • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale permanente Iu: 63 A

    • Esecuzione come interruttore di sicurezza:

    • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V

    HAGER
    • copia
    • copia
    • Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite

    • Funzione: Per reti a corrente alternata

    • Con morsetti amovibili: no

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di montaggio: A parete

    • Numero di file: 2

    • Numero moduli DIN: 12