Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 28
Altezza: 150 mm
Larghezza: 570 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Blocco contro l'accensione: sì
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì