Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 70 mm
Spessore del materiale: 0.5 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Lunghezza: 2100 mm
Altezza: 10 mm
Larghezza: 20 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti miste
Con morsetti amovibili: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Tensione d'esercizio nominale: 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipologia: Porta a serratura
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: sì
Esecuzione come porta di visione: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 13
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro