Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione coperchio: Senza
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 113 mm
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Sezione max. del conduttore: 29 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Senza
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tensione nominale: 220...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 24
Lunghezza: 230 mm
Profondità: 231 mm
Larghezza: 231 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 60 A
Tipologia: Altro
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro