Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 230 V
Tensione permanente AC max.: 340 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: sì
Protezione della superficie: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1
Funzione: Altro
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.75
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA