Power Distribution
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Con blocco del riavvio: no
Colore: Nero
Con serratura a chiave: sì
Forma della rete TN: sì
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Forma della rete TT: sì
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Senza alogeni: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Con morsetti amovibili: no
Lunghezza: 2000 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Senza alogeni: no