Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipo di porta: Senza
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Tensione d'esercizio nominale: 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Numero di poli: 3
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A