Power Distribution
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 70 mm
Spessore del materiale: 0.8 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Spessore del materiale: 1.2 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Porta a serratura
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: sì
Esecuzione come porta di visione: sì
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 220...440 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì