Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma della rete IT: sì
Forma della rete TN: sì
Forma della rete DC: no
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: no
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 800 mm