Power Distribution
10000 prodotti
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Spessore del materiale: 0.5 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di ingressi: 8
Numero di scatole per apparecchi: 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Lunghezza: 2100 mm
Altezza: 10 mm
Larghezza: 20 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero di fili: 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
- copia
- copia
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm