Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1249 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 24 kV
Corrente nominale: 25 A
Adatto per numero di poli: 4
Spessore del materiale: 0.6 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 75 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 333 mm
Altezza: 140 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro