Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1250 A
Tipologia: Altro
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Tensione nominale AC: 230 V
Tensione permanente AC max.: 340 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti miste
Con morsetti amovibili: sì