Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 0.105 A
Corrente nominale primaria In: 63 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto/sospensione
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 150 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli: 4
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 146 mm
Larghezza: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro