Installazione civile
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente nominale: 16 A
Attenuazione collegamento a 860 MHz: 0.1 dB
Tipologia: Presa d'arrivo
Numero di uscite: 1
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: sì
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Commutatore del modo di funzionamento: sì
Angolo di rilevamento orizzontale: 0...180 °
Durata di funzionamento max.: 3 min
Commutatore del modo di funzionamento: sì
Angolo di rilevamento orizzontale: 0...180 °
Durata di funzionamento max.: 30 min
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Numero di fili: 3
Tipologia: Tasto di serie
Tipo di comando: Levetta singola
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1