Illuminazione
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 17 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 9 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: sì
Adatto per montaggio a parete: sì
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 44.5 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 30...30 mA
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: sì
Adatto per montaggio a parete: sì
Tensione nominale: 230...230 V
Flusso luminoso: 120...120 lm
Potenza della lampada: 1.5...1.5 W
Lunghezza: 1188 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 24 W