Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 20000...20000 lm
Potenza della lampada: 140...140 W
Attacco lampada: E40
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 204 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 170 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 38 W
Flusso luminoso: 2000...2000 lm
Potenza della lampada: 13...13 W
Attacco lampada: E27
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 33 W
Tensione nominale: 16 V
Flusso luminoso: 460 lm
Corrente nominale: 350 mA
- copia
- copia
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 51 W
Flusso luminoso: 600...600 lm
Potenza della lampada: 6...6 W
Attacco lampada: GU10
Flusso luminoso: 250...250 lm
Potenza della lampada: 2.5...2.5 W
Attacco lampada: E14
Colore del corpo: Nero
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: E14