Illuminazione
10000 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio inox
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 3.6 W
Tensione nominale: 24...24 V
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015: F
Flusso luminoso: 500...500 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 20 W
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 7.2...7.2 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 1850...1850 lm
Potenza della lampada: 18...18 W
Attacco lampada: G13
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 35000 h
Temperatura di colore correlata: 2700...4000 K
Potenza totale: 19 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 10 W
Flusso luminoso: 621...621 lm
Potenza della lampada: 6.6...6.6 W
Attacco lampada: GU10
Flusso luminoso: 1060...1060 lm
Potenza della lampada: 10.5...10.5 W
Attacco lampada: E27