Illuminazione
10000 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 9 mm
Larghezza: 17 mm
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 39 W
Materiale: Acciaio
Diametro della treccia lato pilone: 70 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Aggiunta
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 90 W
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 35...400 W
Tipo lampada: Altro
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1800 lm
Grado di protezione (IP): IP64
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 3.8...3.8 W
Attacco lampada: E27
Colore: Nero
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore di raccordo lampada
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Corrente d'uscita: 3750...8330 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 65 W
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Orientabilita': Non regolabile