Illuminazione
10000 prodotti
Colore del corpo: Altro
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 160 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 31 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 99800 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 21 W
Tipologia: Altro
Materiale: Ceramica
Portalampada: GU10
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Auto-test automatico
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro foro montaggio ad incasso: 37 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP68
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 2950 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 750...3100 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 18...75 W