Illuminazione
10000 prodotti
- copia
- copia
Flusso luminoso: 200...200 lm
Potenza della lampada: 1.9...1.9 W
Attacco lampada: G9
Corrente d'uscita: 0...8330 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...200 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1500 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 0...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...120 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20 W
- copia
- copia
Colore del corpo: Blu
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Materiale: Altro
Diametro della treccia lato pilone: 60 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di montaggio
Corrente d'uscita: 0...10000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...240 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 99800 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 39 W
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27