Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 5.3...5.3 W
Attacco lampada: E27
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 6000...6000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 28 W
Flusso luminoso: 230...230 lm
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: GU10
Materiale del corpo: Porcellana
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 60 W
- copia
- copia
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: E14
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 138 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 32 W
Flusso luminoso: 1055...1055 lm
Potenza della lampada: 13...13 W
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 75 W
Flusso luminoso: 800...800 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: G9
Materiale: Acciaio
Diametro estremità del piedistallo: 139 mm
Diametro della cima del palo: 70 mm