Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 1055...1055 lm
Potenza della lampada: 5.7...5.7 W
Attacco lampada: E27
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Potenza totale: 75 W
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 9 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 34 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 36000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 40 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 1142...1142 lm
Potenza della lampada: 5.9...5.9 W

















![GEWISS - GEWGWS4420BQ857 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420BQ857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668087A57D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1783663038344&type=small)