Illuminazione
10000 prodotti
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 29 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Auto-test automatico
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 61 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 99800 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 21 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 28 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Flusso luminoso al metro: 1900 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 500...1000 mA
Tensione d'uscita: 28...42 V
Potenza d'uscita: 19...40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 99800 h
Temperatura di colore correlata: 2700...6500 K
Potenza totale: 21 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2...40 V
Potenza d'uscita: 1...20 W
Funzione: Rettungswegbeleuchtung
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza: Remoto (batteria singola)
Grado di protezione (IP): IP42