Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 2900...2900 lm
Potenza della lampada: 24...24 W
Attacco lampada: G10q
Flusso luminoso: 345...345 lm
Potenza della lampada: 4.3...4.3 W
Attacco lampada: GU5,3
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 20 W
Flusso luminoso: 6800...6800 lm
Potenza della lampada: 54...54 W
Attacco lampada: E40
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 7 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Attacco lampada: E27
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 19 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 90 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 20 W
Tensione nominale: 220...240 V
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E27