Illuminazione
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 200 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 24 W
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 10 mm
Attacco lampada: G4
Tensione nominale: 45...50 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Marrone
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 18 mm
Attacco lampada: E14
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 21 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 35000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 11.5 W
Flusso luminoso: 575...575 lm
Potenza della lampada: 6.1...6.1 W
Attacco lampada: GU10
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20