Illuminazione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 39 W
Lunghezza: 952 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 284 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 67 W
Flusso luminoso: 600...600 lm
Potenza della lampada: 10.8...10.8 W
Attacco lampada: G53
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 35 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 46 W