Illuminazione
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 38 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W
Lunghezza: 1099 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 110 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
- copia
- copia
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Flusso luminoso: 840...840 lm
Potenza della lampada: 4...4 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 8 W
Tipo di montaggio: Rialzo
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP): IP43














![GEWISS - GEWGWS4122BC840 SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4122BC840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668287977D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1781135180213&type=small)