Illuminazione
10000 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 33 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 67 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di montaggio: Rialzo
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Marrone
Grado di protezione (IP): IP55
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 22 W
Flusso luminoso: 345...345 lm
Potenza della lampada: 4...4 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 4500...4500 lm
Potenza della lampada: 26...26 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 350...350 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: GU5,3














![GEWISS - GEWGWS4220BH840 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 60 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BH840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B626680879C7D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1781128072992&type=small)