Illuminazione
10000 prodotti
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 52...52 mA
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Potenza della lampada: 6...6 W
Adatto per montaggio a soffitto: no
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 9 W
Flusso luminoso: 5500...5500 lm
Potenza della lampada: 36...36 W
Attacco lampada: E40
- copia
- copia
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 200...200 mA
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 59000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...6500 K
Potenza totale: 32 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto a numero di sorgenti lumonosi: 0
Tipo lampada: LED non sostituibile
Con lampada inclusa: sì