Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 3700...3700 lm
Potenza della lampada: 17.6...17.6 W
Attacco lampada: G13
- copia
- copia
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 51...51 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 2160...2160 lm
Potenza della lampada: 20...20 W
Flusso luminoso: 930...980 lm
Potenza della lampada: 6.9...6.9 W
Attacco lampada: G24d
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 2...12 V
Corrente nominale: 1000...1000 mA
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 33 W
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 46...46 mA
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 45 W
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 7 W
Adatto per montaggio a soffitto: no
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 29...29 mA