Illuminazione
10000 prodotti
- copia
- copia
Fattore di potenza: 0.57
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 110...110 mA
- copia
- copia
Fattore di potenza: 0.4
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 28...28 mA
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
- copia
- copia
Flusso luminoso: 250...250 lm
Potenza della lampada: 2.8...2.8 W
Attacco lampada: E14
Fattore di potenza: 0.95
Tensione nominale: 230...230 V
Corrente nominale: 123.6...123.6 mA
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 5...5 W
Attacco lampada: E14
Flusso luminoso: 8800...8800 lm
Potenza della lampada: 45...45 W
Attacco lampada: E40
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...5700 K
Potenza totale: 17 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 12...12 V
Potenza della lampada: 2.4...2.4 W