Climatizzazione
10000 prodotti
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 37973.89 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Portata di scarico: 8000 m³/h
Tensione nominale: 400...400 V
Frequenza: 50...50 Hz
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 2869.59 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Materiale: In acciaio zincato Sendzimir
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 70 °C
Smorzamento 63 Hz: 0 dB
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Bianco
Tipologia: Soffitto
Collegamento elettrico: Terminali