Climatizzazione
Benvenuti nella nostra sezione HVAC, il tuo punto di riferimento per soluzioni di climatizzazione e ventilazione di alta qualità. Qui troverai una vasta gamma di prodotti HVAC progettati per garantire comfort termico ed efficienza energetica. Offriamo sistemi di climatizzazione, pompe di calore, ventole, umidificatori e molto altro ancora. Siamo orgogliosi di collaborare con i migliori marchi del settore HVAC. Tra i marchi più rappresentati troviamo Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, Hisense e Olimpia Splendid. Queste aziende sono note per la loro affidabilità, innovazione e performance eccellenti. Scegliendo i prodotti di questi marchi, puoi essere sicuro di ottenere soluzioni HVAC all'avanguardia e di alta qualità. I nostri prodotti HVAC offrono soluzioni efficaci per la climatizzazione degli ambienti, il controllo della temperatura e la gestione dell'aria. Sia che tu abbia bisogno di raffreddamento, riscaldamento o ventilazione, troverai ciò di cui hai bisogno nel nostro assortimento. I nostri esperti sono pronti a supportarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze, garantendo un'efficienza energetica ottimale e il massimo comfort per te e per i tuoi ambienti. Scopri la nostra vasta gamma di prodotti HVAC e crea un ambiente confortevole e salubre. Scegli tra i migliori marchi del settore e affidati alla nostra esperienza per soddisfare le tue esigenze di climatizzazione e ventilazione.
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 1.5 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 520 W
Corrente nominale: 1.3 A
Tensione di allacciamento: 3 x 400 V AC +N
Materiale del corpo: Acciaio, rivestito
Posizione dispositivo: Installazione interna
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1380 1/min
Volume trasportato: 3130 m³/h
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
.jpg?84758478836F6290978EA993A6868F759E999D9B9B7982759E9999A4957A9795AF6DC7B4BEA68F779D9FB3AAB17A7D847973BEB5B9&ts=1781674017698&type=small)