Climatizzazione
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 1580 W
Corrente nominale: 9 A
Adatto per montaggio a soffitto: no
Materiale del corpo: Altro
Adatto per montaggio a parete: sì
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1051 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Colore: Grigio
Tipologia: Pavimento
Diametro girante: 300 mm
- copia
- copia
Flessibile: no
Diametro nominale del condotto: 80 mm
Materiale del tubo interno: Altro
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 6029 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Incasso
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Frequenza di rete: 50 Hz