Climatizzazione
10000 prodotti
- copia
- copia
Potenza nominale: 1.75 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 2625 m³/h
- copia
- copia
Con guarnizione premontata: no
Diametro nominale del condotto: 125 mm
Collegamento: Estremità Condotto
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Diametro nominale del condotto: 210 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti: no
- copia
- copia
Angolo del gomito: 90 °
Tipologia: Canale non isolato
Natura del materiale del canale: Altro
Materiale: Altro
Larghezza nominale del condotto: 150 mm
Diametro nominale del condotto: 150 mm
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva all'indietro
Portata a 200 Pa (statico): 0 m³/h
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 1440 1/min
Volume trasportato: 10040 m³/h
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Sul muro
Potenza termica: 1500 W