Climatizzazione
10000 prodotti
Colore: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.39 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 10 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 22778.15 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Diametro facciata: 260 mm
Portata di scarico: 13810 m³/h
Diametro girante: 1284 mm
Numero di giri max.: 198 1/min
Tipologia: Incasso
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato