Climatizzazione
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Umidificatore
Adatto fino a una superficie massima di: 50 m²
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Diametro nominale del condotto: 490 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti: no
- copia
- copia
Tipologia: Depuratore aria
Potenza: 460 W
Adatto fino a una superficie massima di: 182 m²
Tipologia: Proiettore fisso
Potenza termica max.: 150 W
Numero di livelli di riscaldamento: 3
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1500 1/min
Volume trasportato: 9091 m³/h
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1400 1/min
Volume trasportato: 7230 m³/h
Tipologia: Canale non isolato
Diametro nominale del condotto: 100 mm
Materiale del canale: Plastica