Climatizzazione
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 220 W
Corrente nominale: 1.1 A
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 920 1/min
Volume trasportato: 2760 m³/h
Portata di scarico: 1118.51 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 334 mm
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 1120 W
Corrente nominale: 2.4 A
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 8196.24 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 5231.73 m³/h
- copia
- copia
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1210 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio