Climatizzazione
10000 prodotti
- copia
- copia
Con guarnizione premontata: no
Diametro nominale del condotto: 100 mm
Collegamento: Estremità Condotto
- copia
- copia
Colore: Acciaio inox
Larghezza facciata: 738 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tipologia: Umidificatore
Potenza: 25 W
Adatto fino a una superficie massima di: 30 m²
- copia
- copia
Colore: Bianco
Potenza: 91 W
Adatto fino a una superficie massima di: 25 m²
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Fisso/da parete
Impostazione della temperatura: 0...40 °C
Tipologia: Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante: sì
Potenza: 150 W/m²