Climatizzazione
10000 prodotti
Portata di scarico: 3081.85 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 1400 1/min
Volume trasportato: 2200 m³/h
- copia
- copia
Potenza nominale: 1 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 1475 m³/h
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Diametro nominale del condotto: 490 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti: no
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Bianco
Tipologia: Umidificatore
Adatto fino a una superficie massima di: 50 m²
Tipologia: Cavo riscaldamento
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 0...230 V
Tipologia: Altro
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 400...400 V