Climatizzazione
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Depuratore aria
Potenza: 460 W
Adatto fino a una superficie massima di: 182 m²
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza nominale del collegamento condotto 1: 125 mm
Materiale: Altro
Qualità del materiale: Altro
Portata di scarico: 2143.75 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 240 W
Corrente nominale: 1.4 A
Forma del radiatore: Diritto
Orientabile: no
Max. potenza assorbita del riscaldamento: 700 W
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.18 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 235 m³/h