Energie rinnovabili
4575 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 40 A
Con attuatore di bloccoaggio: sì
Corrente nominale massima: 200 A
Grado di protezione (IP): IP55
Materiale: Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Altro
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Altezza: 56 mm
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Larghezza: 153.2 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW